Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER57297 Herst.-Nr.: 57297 EAN/GTIN: 4004182572979 |
| |
|
| | |
| - Glossy Sticker
- Sonderform: Panda Anzahl der Motive: 8 Stück
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 8 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 8 | Bruttogewicht: | 0.0080 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Kunststoff | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Panda |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,35* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,03* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|