Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER59245 Herst.-Nr.: 59245 EAN/GTIN: 4004182592458 |
| |
|
| | |
| - Buchetikett Motiv Fußball
- Produktverwendung: Eigentumskennzeichnung
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 78 x 120 mm
- Fußball
- Größe (B x H): 78 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 2/6 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Beschriften, Schule, Lernen | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 6 | Blattformat: | 76x120mm | Breite: | 78 mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | schwarz, weiß, grau | Farbname: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Fußball | Packungsinhalt: | 2 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballbuchetiketten, Fußballsticker, Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, 59245, aufkleber, avery, dekosticker, design, folie, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, namensetiketten, papier, schule, schuletiketten, sticker, z, zweckform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,445* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|