Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER59286 Herst.-Nr.: 59286 EAN/GTIN: 4004182592861 |
| |
|
| | |
| - Buchetikett
- 26x16 mm
- blauer Rahmen
- 3 Blatt / 9 Etiketten
- Mit den Buchetiketten der Linie SCHOOL bekommen Bücher und Hefte im Schulranzen ihr eigenes Design. Die Vielzahl an attraktiven Motiven bietet für jeden Geschmack etwas. Einfach aufkleben und individuell beschriften, so bringen die Etiketten Schwung in die Schule.
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Beschriften, Schule, Lernen | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 9 | Blattformat: | 76x120mm | Breite: | 78 mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Rahmen | Packungsinhalt: | 3 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, 59286, aufkleber, avery, dekosticker, design, folie, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, namensetiketten, papier, schule, schuletiketten, sticker, z, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,19* | € 1,80* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|