Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetikett Papier 76x120mm 9 Etiketten Motiv Pferde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchetikett Papier 76x120mm 9 Etiketten Motiv Pferde
Buchetikett Papier 76x120mm 9 Etiketten Motiv Pferde
Artikel-Nr.:
     467-#AVER59294
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59294
EAN/GTIN:
     4004182592946
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
  • Buchetikett
  • 26x16 mm
  • 3 Blatt / 9 Etiketten
  • Mit den Buchetiketten der Linie SCHOOL bekommen Bücher und Hefte im Schulranzen ihr eigenes Design. Die Vielzahl an attraktiven Motiven bietet für jeden Geschmack etwas. Einfach aufkleben und individuell beschriften, so bringen die Etiketten Schwung in die Schule.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beschriften, Schule, Lernen
Anzahl Etiketten je Blatt:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
9
Blattformat:
76x120mm
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Haftklebung:
permanent
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Motiv:
Pferde
Packungsinhalt:
3 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, 59294, aufkleber, avery, dekosticker, design, folie, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, namensetiketten, papier, schule, schuletiketten, sticker, z, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,37*
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,38*
1
€ 4,75*
ab € 0,88*
€ 1,55*
2 Tage
10
10
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,87*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.