Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetikett Papier 76x120mm 6 Bogen Motiv Rahmen blau 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchetikett Papier 76x120mm 6 Bogen Motiv Rahmen blau 12 Stück
Buchetikett Papier 76x120mm 6 Bogen Motiv Rahmen blau 12 Stück
Buchetikett Papier 76x120mm 6 Bogen Motiv Rahmen blau 12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVER59687
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59687
EAN/GTIN:
     4004182596876
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
  • Vorgestaltete Buchetiketten
  • Werkstoff: Papier
  • Ausführung: wieder ablösbar, abgerundete Ecken vorhanden
  • Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm
  • Rahmen - liniert
  • Größe (B x H): 53 x 47 mm
  • Farbe: blau
  • Anzahl der Blätter je Packung: 6 Blatt
  • Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 2/12 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beschriften, Schule, Lernen
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
12
Blattformat:
76x120mm
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
6 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, 59687, aufkleber, avery, dekosticker, design, folie, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, namensetiketten, papier, schule, schuletiketten, sticker, z, zweckform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,57*
1
€ 4,75*
ab € 0,89*
€ 1,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,07417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.