Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#AVER59935 Herst.-Nr.: 59935 EAN/GTIN: 4004182599358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einmachetiketten Früchte Haushaltsetikett
- Werkstoff: Papier
- Größe (B x H): 76 x 120 mm
- Sonderform: oval, geschwungen
- Farbe: bunt, grau, weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 4/8 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Beschriften | Farbe: | bunt/grau/weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | oval, geschwungen | Packungsinhalt: | 8 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, Beschriftungsetiketten, Deckel, Decoretiketten, Dekoetiketten, Dekorationsetiketten, Einmachaufkleber, Einmachetikett, Einmachetiketten, Einmachsticker, Geschenketiketten, Haushaltsaufkleber, Haushaltsetikett, Haushaltssticker, Marmeladenglasaufkleber, Marmeladenglasetikett, Marmeladenglasetiketten, Marmeladenglassticker, Sammeletiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,11125* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|