Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmachetiketten 100% Liebe oval gewellt weiß/schwarz 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einmachetiketten 100% Liebe oval gewellt weiß/schwarz 8 Stück
Einmachetiketten 100% Liebe oval gewellt weiß/schwarz 8 Stück
Einmachetiketten 100% Liebe oval gewellt weiß/schwarz 8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVER59938
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59938
EAN/GTIN:
     4004182599389
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
  • Einmachetiketten 100% Liebe
  • Werkstoff: Papier
  • Größe (B x H): 76 x 120 mm
  • Sonderform: oval, gewellt
  • Farbe: weiß, schwarz
  • Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
  • Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 4/8 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beschriften
Farbe:
weiß/schwarz
Haftklebung:
permanent
Marke:
Z-Design
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
oval, gewellt
Packungsinhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, sticker bogen, Beschriftungsetiketten, Deckel, Decoretiketten, Dekoetiketten, Dekorationsetiketten, Einmachaufkleber, Einmachetikett, Einmachetiketten, Einmachsticker, Geschenketiketten, Haushaltsaufkleber, Haushaltsetikett, Haushaltssticker, Marmeladenglasaufkleber, Marmeladenglasetikett, Marmeladenglasetiketten, Marmeladenglassticker, Sammeletiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 3,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.