Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber
Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber
Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber
Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber
Haushalts-Etiketten Papier Blätterranken grün weiß gold 10 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     467-#AVER59971
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59971
EAN/GTIN:
     4004182599716
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
  • Haushalts-Etiketten
  • Anwendung: Beschriften Haushalt Kennzeichnen Küche
  • Klebstoff: ablösbar
  • Farbe: grün weiß gold
  • Material: Papier
  • Nachhaltigkeit: FSC Made in Germany PVC-Frei
  • Größe: Kleinpackung
  • Blatt / Packung: 2
  • Pro Bogen: 5 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
Bruttogewicht:
0.0080 kg
Farbe:
bunt
Haftklebung:
permanent
Marke:
Z-Design
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Blätterranken
Packungsinhalt:
2 Blatt
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, sticker bogen, aufkleber, avery, blumen, coole, dekosticker, design, einmachetiketten, etiketten, für, klebeetikett, klebeetiketten, marmeladen, marmeladenaufkleber, marmeladenetiketten, marmeladengläser, papier, schriftzug, sticker, z, zweckform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,58*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.