Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber
Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber
Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber
Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber
Namens-Etiketten Folie Vintage Style braun gold 10 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     467-#AVER59976
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59976
EAN/GTIN:
     4004182599761
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Namens-Etiketten
  • Anwendung: Beschriften Haushalt Kennzeichnen Küche
  • Klebstoff: permanent
  • Farbe: braun gold
  • Material: Folie
  • Nachhaltigkeit: Made in Germany
  • Größe: Kleinpackung
  • Blatt / Packung: 2
  • Pro Bogen: 5 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mikrowellen- und spülmaschinenfest
Bruttogewicht:
0.0080 kg
Farbe:
bunt
Haftklebung:
permanent
Marke:
Z-Design
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Vintage Style
Packungsinhalt:
2 Blatt
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Namensetiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, schmucketiketten, aufkleber, avery, beschriften, coole, dekosticker, design, einmachetiketten, etiketten, folie, für, kennzeichnen, klebeetikett, klebeetiketten, marmeladen, marmeladenaufkleber, marmeladenetiketten, marmeladengläser, mikrowellenfeste, namensetiketten, spülmaschinenfeste, sticker, z, zweckform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,55*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.