Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß
Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß
Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß
Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß
Universal-Etiketten ultragrip 210x297 mm VE=65 Etiketten / 65 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER6603
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6603
EAN/GTIN:
     4004182066034
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Qualität vom Etiketten-Experten: die weißen Universal-Etiketten im Sparpack mit 50+15 Blatt im Format 210 x 297 mm von Avery Zweckform haften mit starker permanenter Klebkraft absolut zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und vielen gängigen Kunststoffen. 
  • Sie sind die Premium-Lösung zur Beschriftung von Unterlagen, Dokumenten und vielem mehr in Office und Home Office oder auch privat. 
  • Zur Beschriftung von Sammelmappen, als Inhaltskennzeichnung oder für den Versand (65 Etiketten/Packung) ist das Format besonders geeignet. 
  • ultragrip macht ultra-effizient: die innovative ultragrip-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. 
  • Regelmäßig überprüft und für Laser bestätigt durch TÜV Süd. 
  • Ideal auch für Seriendruck und größere Druckaufträge. 
  • Geeignet für alle Laser- und Inkjet-Drucker. 
  • So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.
  • Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer nutzen. 
  • Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. 
  • So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
  • Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
65
Besonderheiten:
mit QuickPEEL Abziehhilfe
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.654 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
65 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 36, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,98*
€ 14,38*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 10,13*
€ 14,64*
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 15,82*
€ 6,95*
ab € 11,18*
€ 16,57*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 14,20*
€ 21,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
1 Packung enthält 65 Etiketten (ab € 0,21847* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.