Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten 2024 30mm VE=80 Etiketten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten 2024 30mm VE=80 Etiketten gelb
Prüfplaketten 2024 30mm VE=80 Etiketten gelb
Prüfplaketten 2024 30mm VE=80 Etiketten gelb
Prüfplaketten 2024 30mm VE=80 Etiketten gelb
Artikel-Nr.:
     467-#AVER6944-2024
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6944-2024
EAN/GTIN:
     4004182078570
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
  • Prüfplaketten
  • Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften
  • Format: Durchmesser 30 mm
  • Klebstoff: permanent
  • Drucker: handbeschriftbar
  • Form: rund
  • Farbe: gelb
  • Material: Vinyl-Folie
  • Nachhaltigkeit: CO2 neutral
  • Größe: Kleinformat
  • Blatt / Packung: 10
  • Pro Bogen: 8 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 80 Etiketten
  • Jahr: 2
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnen, Beschriften
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Etikettendurchmesser:
30 mm
Farbe:
gelb
Haftklebung:
permanent
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
80 Stück
Weitere Suchbegriffe: 2023, 2024, 6944, 6944-2024, 69442024, aufkleber, etiketten, jahreszahl, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 14,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,17*
€ 14,89*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 9,66*
€ 15,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.