Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück
Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück
Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück
Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück
Rollenetiketten Adressieren 54x25mm VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERAS0722520
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722520
EAN/GTIN:
     4004182617038
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Die weißen, permanent haftenden Rollenetiketten AS0722520 im Format 25x54mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders zum Adressieren von Briefen
  • Die Adressaufkleber sind 100% kompatibel mit dem Dymo Labelwriter LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie
  • Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo Artikel S0722520
  • 500 Etiketten auf Rolle pro Packung
  • Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen)
  • Sie sind FSC zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
  • Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Adressaufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo Software.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
500
Bruttogewicht:
0.145 kg
Etikettenbreite:
54 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Perforation:
nein
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 11352, Absenderaufkleber, Adressetikett, Aufkleber, Dymo, Dymo-Etiketten, DymoEtiketten, Etiketten, Haftetiketten, Label, Label-Writer, LabelWriter, Rolle, Rollen, Rollen-Haftetiketten, RollenHaftetiketten, S0722520, Seiko, Smart, Smart-Label, SmartLabel, Thermo, Thermo-Aufkleber, ThermoAufkleber, Thermotransfer, Thermotransferetiketten, Writer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,16*
€ 9,08*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,13*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,51*
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 10,15*
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 10,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,01302* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.