Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 38,1x21,2mm VE=1300 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 38,1x21,2mm VE=1300 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 38,1x21,2mm VE=1300 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 38,1x21,2mm VE=1300 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 38,1x21,2mm VE=1300 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4791-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4791-20
EAN/GTIN:
     4004182647912
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Wiederfinden leicht gemacht
  • Kennzeichnen Sie Akten, Ordner, Behälter und vieles mehr mit den wiederablösbaren Etiketten
  • Dank der Stick&Lift-Technologie lassen sich die Etiketten problemlos ablösen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen
  • Damit Ihre Post nicht verloren geht, können Sie Avery Etiketten auch als Absender-Etiketten verwenden, somit wird nicht zugestellte Post an Sie zurück geschickt
  • Geeignet für Inkjet-/Laser-/Farblaserdrucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
65
Anzahl Etiketten je Packung:
1300
Breite:
38,1 mm
Etikettenbreite:
38.1 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1300 Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,20*
€ 12,21*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 12,25*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 8,65*
€ 12,84*
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 15,58*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 10,92*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,4325* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.