Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm VE=3780 Stück blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm VE=3780 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm VE=3780 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm VE=3780 Stück blau
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm VE=3780 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL6048-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6048-20
EAN/GTIN:
     4004182608951
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Wiederfinden leicht gemacht
  • Kennzeichnen Sie Akten, Ordner, Behälter und vieles mehr mit den wiederablösbaren Etiketten
  • Dank der Stick&Lift-Technologie lassen sich die Etiketten problemlos ablösen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen
  • Damit Ihre Post nicht verloren geht, können Sie Avery Etiketten auch als Absender-Etiketten verwenden, somit wird nicht zugestellte Post an Sie zurück geschickt
  • Geeignet für Inkjet-/Laser-/Farblaserdrucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
189
Anzahl Etiketten je Packung:
3780
Breite:
25,4 mm
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
3780 Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,56*
€ 12,74*
2 Tage
30
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 12,79*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 8,66*
€ 12,87*
9 Tage
16
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 14,21*
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 15,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
1 Paket enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,0023* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.