Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten antimikrobiell ablösbar A4 105x148mm 10 Bogen/40 Etiketten transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten antimikrobiell ablösbar A4 105x148mm 10 Bogen/40 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar A4 105x148mm 10 Bogen/40 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar A4 105x148mm 10 Bogen/40 Etiketten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL8013REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L8013REV-10
EAN/GTIN:
     4004182379769
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Antimikrobielle Etiketten ablösbar transparent
  • Anwendung: Schützen Beschriften Hinweisen Informieren Kennzeichnen Kommunizieren Markieren Schilder
  • Format: 105 x 148 mm
  • Klebstoff: ablösbar
  • Drucker: Laser s/w Farblaser
  • Form: rechteckig
  • Farbe: transparent
  • Material: Polyester
  • Nachhaltigkeit: PVC-Frei CO2 neutral
  • Größe: A4
  • Blatt / Packung: 10
  • Pro Bogen: 4 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
40
Besonderheiten:
Antimikrobieller Schutz, perfekt geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter, ablösbar u.v.m.
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.2060 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
Höhe:
148 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
40 Stück
runde Ecken:
nein
umlaufender Rand:
nein
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform folien-etiketten transparent, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, antibakterielle, antimikrobielle, antivirale, aufkleber, avery, etikett, etikette, etiketten, klebeetiketten, labels, transparente, zweckform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 15,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,75*
€ 18,28*
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 29,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,083* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.