Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent
Etiketten antimikrobiell ablösbar 320x450mm 5 Bogen/5 Etiketten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL8015REV-5
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L8015REV-5
EAN/GTIN:
     4004182379875
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Antimikrobielle Etiketten ablösbar transparent
  • Anwendung: Schützen Beschriften Hinweisen Informieren Kennzeichnen Kommunizieren Markieren Schilder
  • Format: 320 x 450 mm
  • Klebstoff: ablösbar
  • Drucker: Laser s/w Farblaser
  • Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
  • Farbe: transparent
  • Material: Polyester
  • Nachhaltigkeit: PVC-Frei CO2 neutral
  • Größe: SRA3
  • Blatt / Packung: 5
  • Pro Bogen: 1 Etikett
  • Inhalt gesamt: 5 Etiketten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
5
Besonderheiten:
Antimikrobieller Schutz, perfekt geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter, ablösbar u.v.m.
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.2930 kg
Etikettenbreite:
320 mm
Etikettenhöhe:
450 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
Höhe:
450 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
5 Stück
runde Ecken:
nein
umlaufender Rand:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform folien-etiketten transparent, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, antibakterielle, antimikrobielle, antivirale, aufkleber, avery, etikett, etikette, etiketten, klebeetiketten, labels, transparente, zweckform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 15,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,71*
€ 18,41*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 13,79*
€ 19,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.