Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten RC A4 105x74mm 10 Bogen/80 Etiketten naturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten RC A4 105x74mm 10 Bogen/80 Etiketten naturweiß
Universal-Etiketten RC A4 105x74mm 10 Bogen/80 Etiketten naturweiß
Universal-Etiketten RC A4 105x74mm 10 Bogen/80 Etiketten naturweiß
Universal-Etiketten RC A4 105x74mm 10 Bogen/80 Etiketten naturweiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERLR3427-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3427-10
EAN/GTIN:
     4004182634301
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Recycling Universal-Etiketten
  • Anwendung: Markieren Kennzeichnen Adressieren Universell einsetzbar
  • Format: 105 x 74 mm
  • Klebstoff: permanent
  • Drucker: Inkjet Laser s/w Farblaser
  • Form: rechteckig
  • Farbe: naturweiß
  • Material: Papier
  • Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht Blauer Engel Recycling
  • Größe: A4
  • Blatt / Packung: 10
  • Pro Bogen: 8 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
74 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
Höhe des Blattes:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
80 Stück
runde Ecken:
nein
witterungsbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 10, aufkleber, avery, etikett, etikette, etiketten, gestalten, home, klebeetiketten, labels, LR3427, LR3427-10, LR342710, office, selbst, umweltfreundliche, universal, vielzweck, zweckform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,35*
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.