Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102010920 Herst.-Nr.: 102010920 EAN/GTIN: 4003273011809 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Schnellheft Mechanik auf beweglichem Heftfalz
- beweglicher Heftfalz vorhanden
- Abheftvorrichtung vorhanden
- Werkstoff: PP-Material
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/m²
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 227 x 310 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 227 mm | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | rot | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| | |
| |