Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4 PP hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthefter A4 PP hellblau
Sichthefter A4 PP hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102010932
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102010932
EAN/GTIN:
     4003273081932
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schnellhefter
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Schnellheft Mechanik auf beweglichem Heftfalz
  • beweglicher Heftfalz vorhanden
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Werkstoff: PP-Material
  • Flächenmasse des Papiers: 250 g/m²
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 227 x 310 mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
227 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
hellblau
Farbe der Rückseite:
hellblau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
hellblau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG,Steinstr.,72,89537,Giengen,Deutschland,www.brunnen.de,info@brunnen.de,+49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 8,65*
€ 14,00*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 36,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.