Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102011000 Herst.-Nr.: 102011000 EAN/GTIN: 4003273011847 |
| |
|
| | |
| - Schnellhefter PVC
- kräftige Kunststofffolie, weiß
- glasklares Deckblatt
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Rückseite: | weiß | Farbe der Vorderseite: | transparent | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Brunnen | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | GPSR: | Baier & Schneider GmbH & Co. KG,Steinstr.,72,89537,Giengen,Deutschland,www.brunnen.de,info@brunnen.de,+49 7322 9600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,50* | € 1,01* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,52* | € 1,07* | | | | | 6 Tage | | | 625 | | Frei Haus | ab € 1,7476* | € 1,9876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|