Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102012990 Herst.-Nr.: 102012990 EAN/GTIN: 4003273577329 |
| |
|
| | |
| - Bewerbungsmappe 3-teilig
- Karton mit feiner Linienstruktur, schwarz
- Einstecktasche, 2 Klemmschienen, Ausstanzungen, auf dem Vorderdeckel Prägung 'Bewerbung'
- mit Aufleger 'Bewerbungstipps', einzeln eingeschweißt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.112 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Heftungsart: | ohne Lochung | Marke: | Brunnen | Material: | Karton | Materialstruktur: | Linienstruktur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bewerbungshefter, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, BewerbungsSchnellhefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 2,78* | € 3,92* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,33* | € 4,90* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,18* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|