| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102015004 Herst.-Nr.: 102015004 EAN/GTIN: 4061947069457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnellhefter FACT!
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Schnellheftmechanik
- Abheftvorrichtung vorhanden
- Werkstoff: Kunststoff
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 240 x 313 mm
- transluzente Folie
- Farbe perlmuttfarben
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Einstecktasche innen | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Farbe: | perlmuttfarben | Farbe der Rückseite: | perlmuttfarben | Farbe der Vorderseite: | perlmuttfarben | Farbname: | perlmuttfarben | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |