Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fact! A4 PP pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter Fact! A4 PP pink
Schnellhefter Fact! A4 PP pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015026
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015026
EAN/GTIN:
     4003273635388
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter plastik a4 rosa
schnell hefter
  • Schnellhefter
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, pink
  • Namensschild, Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Einstecktasche innen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.079 kg
Farbe:
pink
Farbe der Rückseite:
pink
Farbe der Vorderseite:
pink
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Fact!, Fact!pp, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.