Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fact! A4 PP orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnellhefter Fact! A4 PP orange
Schnellhefter Fact! A4 PP orange
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015040
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015040
EAN/GTIN:
     4003273612075
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 pp orange
schnell hefter
  • Schnellhefter
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, orange
  • Namensschild, Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Einstecktasche innen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.074 kg
Farbe:
orange
Farbe der Rückseite:
orange
Farbe der Vorderseite:
orange
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Fact!, Fact!pp, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,05*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 15,00*
ab € 17,018*
€ 24,488*
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,23*
€ 28,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.