| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102015052 Herst.-Nr.: 102015052 EAN/GTIN: 4003273662612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnellhefter
- FACT!pp
- transluzente PP-Folie, kiwi
- Namensschild, Einstecktasche innen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Einstecktasche innen | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.079 kg | Farbe: | hellgrün | Farbe der Rückseite: | hellgrün | Farbe der Vorderseite: | hellgrün | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Fact!, Fact!pp, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |