Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fact! A4 PP weiß/gelb/rot/blau/grün VE=8 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schnellhefter Fact! A4 PP weiß/gelb/rot/blau/grün VE=8 Stück
Schnellhefter Fact! A4 PP weiß/gelb/rot/blau/grün VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015096
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015096
EAN/GTIN:
     4061947117714
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 pp farbig sortiert
schnell hefter
  • Schnellhefter
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, silver
  • Namensschild, Einstecktasche innen
  • Packung mit 8 Stück sortiert
  • 5 Farben (1x weiß, 1x gelb, 2x rot, 2x blau und 2x grün)
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Einstecktasche innen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.555 kg
Farbe:
sortiert
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Fact!, Fact!pp, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,51875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.