Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter Office to Go A4 gelocht rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthefter Office to Go A4 gelocht rot
Sichthefter Office to Go A4 gelocht rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015220
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015220
EAN/GTIN:
     4003273627871
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schnellhefter mit Lochung PVC
  • OFFICE TO GO
  • kräftige Kunststofffolie, rot
  • glasklares Deckblatt
  • mit 11-fach-Lochung: In jedem Ordner abheftbar
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
11-fach Lochung
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter a4 plastik rot, a4 klarsichthefter, klarsichthefter rot, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 26,44*
€ 36,65*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 29,97*
€ 42,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,97*
€ 47,5643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.