Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fact! A4 PP gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter Fact! A4 PP gelb
Schnellhefter Fact! A4 PP gelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015610
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015610
EAN/GTIN:
     4003273653924
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter pp a4 gelb
schnell hefter
  • Schnellhefter
  • FACT!pp
  • Inhalt: je 1 Einsteckfach auf vorderer und hinterer Innenseite
  • transluzente PP-Folie mit Farbverlauf, gelb
  • mit Amtsheftung
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Besonderheiten:
2 Einsteckfächer
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.071 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Heftungsart:
Amtsheftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.