Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fact! A4 PP blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter Fact! A4 PP blau
Schnellhefter Fact! A4 PP blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015630
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102015630
EAN/GTIN:
     4003273653955
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4h pp blau
schnell hefter
  • Schnellhefter
  • FACT!pp
  • Inhalt: je 1 Einsteckfach auf vorderer und hinterer Innenseite
  • transluzente PP-Folie mit Farbverlauf, blau
  • mit Amtsheftung
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Besonderheiten:
2 Einsteckfächer
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.068 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Heftungsart:
Amtsheftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: plastik schnell-hefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.