Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 gefüllt transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox A7 gefüllt transparent
Karteibox A7 gefüllt transparent
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1020570
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1020570
EAN/GTIN:
     4061947000825
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • für Karteikarten A7
  • 12 x 9,5 x 6,5 cm
  • Polystyrol
  • transparent
  • gefüllt mit 100 linierten Karteikarten
  • inkl. A-Z Karteiregister
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.292 kg
Farbe:
transparent
Farbe des Deckels:
transparent
für Format:
A7
gefüllt:
ja
Höhe:
95 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a7 brunnen, lernkartei, lernkartei a7, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.