Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 gefüllt red


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox A7 gefüllt red
Karteibox A7 gefüllt red
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102057023
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102057023
EAN/GTIN:
     4061947000849
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • für Karteikarten A7
  • 12 x 9,5 x 6,5 cm
  • Polystyrol
  • red
  • gefüllt mit 100 linierten Karteikarten
  • inkl. A-Z Karteiregister
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.291 kg
Farbe:
rot
Farbe des Deckels:
rot
für Format:
A7
gefüllt:
ja
Höhe:
95 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, lernkartei a7 rot, lernkartei, lernkartei a7, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,02334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40001*
€ 23,08601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91002*
€ 22,50292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,47002*
€ 20,78932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,15002*
€ 19,21852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,19002*
€ 18,07612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07002*
€ 14,36332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.