Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 gefüllt onyx


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox A7 gefüllt onyx
Karteibox A7 gefüllt onyx
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102057090
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102057090
EAN/GTIN:
     4061947000948
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • für Karteikarten A7
  • 12 x 9,5 x 6,5 cm
  • Polystyrol
  • onyx
  • gefüllt mit 100 linierten Karteikarten
  • inkl. A-Z Karteiregister
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.293 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Deckels:
onyx
für Format:
A7
gefüllt:
ja
Höhe:
95 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a7 brunnen, lernkartei, lernkartei a7, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,02667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04001*
€ 22,65761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,21002*
€ 19,28992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,25002*
€ 18,14752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,08001*
€ 14,37521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.