Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Kautschukradierer
>
Artikel
Radiergummi Naturkautschuk 4x3,5x1cm weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE1029966
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
1029966
EAN/GTIN:
4003273665767
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi Nature
Recycling
4 x 3,5 x 1 cm
weiß
aus Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kautschuk
Tiefe:
10 mm
Verwendung für:
Bleistift
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Radiergummis
Weitere Suchbegriffe:
Radiergummi
,
bleistift radierer
,
kautschuk radierer
,
brunnen radierer
,
Bleiradierer
,
Gummiradierer
,
Kunststoffradierer
,
Zeichenradierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,95012*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,80417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,15016*
€ 48,96869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,35024*
€ 48,01679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,38004*
€ 46,86225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,74016*
€ 43,72079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,82028*
€ 41,43613
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,95012*
€ 34,45064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen