Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier 70x100cm 80g/qm braun VE=2 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Packpapier 70x100cm 80g/qm braun VE=2 Bogen
Packpapier 70x100cm 80g/qm braun VE=2 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1030151
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1030151
EAN/GTIN:
     4003273026162
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier
  • Packpapier
  • 75 x 100 cm, gefalzt auf 25 x 37,5 cm
  • in Klarsichtpackung zu 2 Bogen
  • 80 g/qm
  • beidseitig farbiges Kraftpack (Natron-Mischpapier)
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.132 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Länge:
1000 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
2 Bogen
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapierbogen, natronkraftpapier, kraftpack, Kraftpackpapier, Packpapierrolle, Packseide
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
202
2
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 0,765*
€ 1,305*
5 Tage
unbekannt
1
pro Bogen
€ 15,00*
ab € 1,31*
€ 2,18*
8 Tage
73
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Bögen
Mindestbestellmenge: 2 Bögen ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.