Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier 1,0x5m 80g/qm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packpapier 1,0x5m 80g/qm braun
Packpapier 1,0x5m 80g/qm braun
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1030153
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1030153
EAN/GTIN:
     4003273026179
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier
  • Packpapier
  • 1 m breit, 5 m lang
  • braun
  • 90 g/qm
  • beidseitig farbiges Kraftpack (Natron-Mischpapier)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
0.394 kg
Farbe:
braun
Marke:
Brunnen
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier brunnen, natron kraftpapier, kraftpapier braun, kraftpack, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packseide
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
30
€ 15,00*
ab € 1,75*
€ 2,30*
Lager 467
101
30
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.