Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner 175x320mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchschoner 175x320mm transparent
Buchschoner 175x320mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104017503
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104017503
EAN/GTIN:
     4003273672413
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • transparenter Fertigeinband mit Einsteckstreifen und Umschlaglasche
  • mit Etikett zum Beschriften
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
transparent
für Buchhöhe:
17.5 cm
Höhe:
175 mm
Länge:
320 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchschoner brunnen transparent, bucheinband, brunnen bucheinband, Buchhülle, Buchumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.