Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner 200x520mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchschoner 200x520mm transparent
Buchschoner 200x520mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104020103
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104020103
EAN/GTIN:
     4003273672444
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • transparenter Fertigeinband mit Einsteckstreifen und Umschlaglasche
  • mit Etikett zum Beschriften
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Farbe:
transparent
für Buchhöhe:
20 cm
Höhe:
200 mm
Länge:
520 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchschoner brunnen transparent, bucheinband, brunnen bucheinband, Buchhülle, Buchumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.