Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschoner Scolaflex 27,4x19cm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tafelschoner Scolaflex 27,4x19cm farbig sortiert
Tafelschoner Scolaflex 27,4x19cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104020250
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104020250
EAN/GTIN:
     4003273660038
Suchbegriffe:
Aufbewahrungshülle
Aufbewahrungstasche
Tafelhülle
Tafelschoner
  • Scola Tafelschoner
  • 274x190mm
  • Farben: rot oder blau, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
  • weiche PVC-Folie
Weitere Informationen:
Breite:
274 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
190 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Tafeltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.