Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner 335x595mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchschoner 335x595mm transparent
Buchschoner 335x595mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104033503
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104033503
EAN/GTIN:
     4003273672499
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • transparenter Fertigeinband mit Einsteckstreifen und Umschlaglasche
  • mit Etikett zum Beschriften
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Farbe:
transparent
für Buchhöhe:
33.5 cm
Höhe:
335 mm
Länge:
595 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, buchschoner brunnen transparent, bucheinband, brunnen bucheinband, Buchhülle, Buchumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.