Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104410301
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104410301
EAN/GTIN:
     4003273567689
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A4
  • 16 Blatt
  • fester Umschlag
  • grau-grün
  • 21 Liniensysteme, Lin. 3
  • klimaneutral produziert
  • 80 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kontrastlineatur, alle Ausgangsschriften, klimaneutral produziert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1070 kg
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 16
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, schulheft a4 brunnen, schulheft, schulheft blauer engel, Kladde, Notizheft, Schreibbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 467
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,39*
€ 19,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.