Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 22
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 22
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 22
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104412201
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104412201
EAN/GTIN:
     4003273567849
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 10
Schulheft Lineatur 10
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A4
  • 16 Blatt
  • fester Umschlag
  • grau-grün
  • 5 mm kariert, Lin. 22
  • klimaneutral produziert
  • 80 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
klimaneutral produziert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1070 kg
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 22
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
25
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 1,02*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 1,14*
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.