| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104418101 Herst.-Nr.: 104418101 EAN/GTIN: 4003273567665 |
| |
|
| | |
| - Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
- A4
- 16 Blatt
- fester Umschlag
- grau-grün
- 14 Liniensysteme, Kontrastlineatur, alle Ausgangsschriften, Lin. 1
- klimaneutral produziert
- 80 g/qm
- Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kontrastlineatur, alle Ausgangsschriften | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1050 kg | Farbe des Einbandes: | regenbogenfarben | Lineatur: | Lineatur 1 | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | AAB426 | Zertifikat: | AAB426 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft a4 lineatur 1, schulheft, schulheft lineatur 1, Kladde, Notizheft, Schreibbuch |
| | |
| |