| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104531002 Herst.-Nr.: 104531002 EAN/GTIN: 4003273593671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schulheft
- Ausführung Papier: in FSC Qualität, 80 g/qm
- Ausstattung: drahtgeheftet
- Papierformat: A5
- Lineatur/Lineatur-Nr.: 5 mm kariert mit Rand, 10
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
- Farbe des Einbandes: Brunnen-Design
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.0880 kg | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Lineatur: | Lineatur 10 | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a5 brunnen lineatur 10, schulheft, schulheft a5, Kladde, Notizheft, Schreibbuch, Schreibheft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |