Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Vivendi A5 16 Blatt Lineatur dm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft Vivendi A5 16 Blatt Lineatur dm
Schulheft Vivendi A5 16 Blatt Lineatur dm
Schulheft Vivendi A5 16 Blatt Lineatur dm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104571302
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104571302
EAN/GTIN:
     4003273654006
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Schulheft Vivendi
  • Ausführung Papier: holzfrei, weiß, 90 g/qm
  • Ausstattung: ohne, drahtgeheftet
  • Papierformat: A5
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: Anfängerlineatur 2. Schuljahr mit punktierter Mittellinie, dm
  • Anzahl der Blätter: 16 Blatt
  • Farbe des Einbandes: Vivendi blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Anfängerlineatur 2. Schuljahr mit punktierter Mittellinie
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0620 kg
Farbe des Einbandes:
blau
Lineatur:
Lineatur 16
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.