| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1046807 Herst.-Nr.: 1046807 EAN/GTIN: 4003273655041 |
| |
|
| | |
| - Hausaufgabenheft Grundschule
- Inhalt: 48 Blatt
- Kunststoff-Schutzumschlag, 2 Motive sortiert
- eingerückte Seiten: Die Schulfächer müssen nicht Woche für Woche vorgetragen werden
- mit Lernhilfen und Wissenswertem
- 90 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Schutzumschlag | Blattanzahl: | 48 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.185 kg | Lineatur: | Hausaufgaben | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hausaufgabenheft, Aufgabenhefte, Schreibbuch, Schreibheft, schreibhefte, Schulheft, Schulhefte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,75* | € 3,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|