Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A4 120g/qm 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenblock A4 120g/qm 20 Blatt
Zeichenblock A4 120g/qm 20 Blatt
Zeichenblock A4 120g/qm 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1047445
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     10-47445
EAN/GTIN:
     4003273194649
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock
  • diverse Motive
  • mit umgehängten Deckblatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 0,87*
€ 1,40*
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,52*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,94*
€ 1,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0485* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.