Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaarpinsel Schule Holz 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinhaarpinsel Schule Holz 2
Feinhaarpinsel Schule Holz 2
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104891102
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104891102
EAN/GTIN:
     4003273104075
Suchbegriffe:
Feinhaarpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
  • Feinhaarpinsel
  • für Details und lineares Malen
  • hochwertige und umweltverträglich ausgestattete Pinsel für die Schule und viele Hobbytechniken
  • Strichstärke 2
  • Stiele aus unlackiertem Naturholz
  • nahtlose Aluzwinge
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
beige
Lackierung:
unlackiert
Marke:
Brunnen
Material:
Holz
Pinselgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: schulmalpinsel gr 2, malpinsel, schulpinsel brunnen, Künstlerpinsel, rundpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Lager 467
101
12
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,85*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.