Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schulmalpinsel
>
Artikel
Haarpinsel Synthetic Holz 0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE1048940
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
1048940
EAN/GTIN:
4003273194519
Suchbegriffe:
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
malpinsel synthetikfaser
Haarpinsel Synthetic
für die Schule und viele Hobbytechniken
hochwertige Allroundpinsel mit goldfarbenem Kunsthaar
Strichstärke 0
Holzstiel blau lackiert
nahtlose Aluzwinge
20060300203
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
blau
Lackierung:
lackiert
Marke:
Brunnen
Material:
Holz
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
malpinsel
,
malpinsel brunnen
,
Künstlerpinsel
,
rundpinsel
,
Tuschepinsel
,
Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,93008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,16084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,17008*
€ 24,0024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,91004*
€ 23,69295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98004*
€ 22,58625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,93008*
€ 16,5768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen