Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etui und Stiftkeköcher blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etui und Stiftkeköcher blau
Etui und Stiftkeköcher blau
Etui und Stiftkeköcher blau
Etui und Stiftkeköcher blau
Etui und Stiftkeköcher blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104903030
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104903030
EAN/GTIN:
     4061947004878
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • für Schreib- und Schminkutensilien
  • 18 x 8 cm, gestülpt 12 cm
  • blau
  • Innenfutter, abwaschbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann gestülpt werden
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
blau
gefüllt:
nein
Höhe:
180 mm
Marke:
Brunnen
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, brunnen stiftbox, Etui, Faulenzermäppchen, Federmäppchen, Federtasche, Kleinkramtasche, Mäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Schreibmäppchen, Schüler, Schüler-Etui, Schüleretui, Schülermäppchen, Schulmäppchen, Stifteetui, Utensilienhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.