Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etui und Stiftkeköcher grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etui und Stiftkeköcher grün
Etui und Stiftkeköcher grün
Etui und Stiftkeköcher grün
Etui und Stiftkeköcher grün
Etui und Stiftkeköcher grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104903050
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104903050
EAN/GTIN:
     4061947004892
Suchbegriffe:
Etui
Faulenzermäppchen
Federmäppchen
Federtasche
  • für Schreib- und Schminkutensilien
  • 18 x 8 cm, gestülpt 12 cm
  • grün
  • Innenfutter, abwaschbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann gestülpt werden
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
grün
gefüllt:
nein
Höhe:
180 mm
Marke:
Brunnen
Verschluss:
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.